Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNAQUIP KONTROLLER PHS23AJSO23A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MBZ 4TL10

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Kuleventil 1/2 tommers Fnpt fjærretur rustfritt stål

På lager
Vare: AD9MBZ Modell: PHS23AJSO23AKryssref: 4TL10

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk aktivert kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Inntakstrykk120 psi
Maks. Press1500 psi CWP, 125 psi damp
MonterDirekte
OperasjonVårretur
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Nødvendig trykk80 psi
Forsegl materialePTFE / Viton (R)
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Temp. Område14 grader til 140 grader F
VentilstrukturTo biter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2275
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8481809040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOperasjonRørstørrelsePris
DYNAQUIP KONTROLLER PHS23AJD01A Kuleventil 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBV 4TL06 PHS23AJD01ADobbelt fungerende1 / 2 "7 462 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS24AJD02A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBW 4TL07 PHS24AJD02ADobbelt fungerende3 / 4 "7 822 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS25AJD02A Kuleventil 1 tomme Fnpt dobbeltvirkende rustfritt stål | AD9MBX 4TL08 PHS25AJD02ADobbelt fungerende1"8 421 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS21AJS012A Kuleventil 1/4 tomme Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MBY 4TL09 PHS21AJS012AVårretur1 / 4 "8 473 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS24AJS034A Kuleventil 3/4 tommer Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MCA 4TL11 PHS24AJS034AVårretur3 / 4 "8 902 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS25AJS034A Kuleventil 1 Tommers Fnpt Fjærretur Rustfritt stål | AD9MCB 4TL12 PHS25AJS034AVårretur1"11 021 NOK
DYNAQUIP KONTROLLER PHS27AJD03A Kuleventil 1 1/2 tomme Fnpt dobbeltvirkende | AE2NDC 4YM64 PHS27AJD03ADobbelt fungerende1.5 "12 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHS23AJSO23A Kuleventil 1/2 tommers Fnpt fjærretur rustfritt stål
8 473 NOK / enhet