DYNABRADE 64209 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418

DYNABRADE 64209 Nedtrekksbord 33 x 60 tommer 1 Hp 230v

På lager
Vare: AD6HLC Modell: 64209Kryssref: 45J418

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedtrekkstabell
Forsterker AC4.0A / t
Filtervurdering1 micron
HP1
Hz60
Generell dybde60 "
Total høyde36 "
Samlet bredde33 "
Fase3
Lydnivå72 dB
Tabellstørrelse33 "x 60"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vakuumsug CFM (3000)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACGenerell dybdeSamlet breddeFaseSpenningPris
DYNABRADE 64205 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / t41 "33 "123075 607 NOK
DYNABRADE 63208 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / t41 "33 "346078 594 NOK
DYNABRADE 64201 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A / t41 "33 "111574 390 NOK
DYNABRADE 64208 Nedtrekksslipebord, 33" B x 41" L, 1 Hk, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A / t41 "33 "323078 594 NOK
DYNABRADE 64206 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hk 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / t60 "33 "123077 925 NOK
DYNABRADE 63209 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / t60 "33 "346080 041 NOK
DYNABRADE 64207 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A / t72 "36 "123081 405 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 64209 Nedtrekksbord 33 x 60 tommer 1 Hp 230v
80 570 NOK / enhet