DYNABRADE 64207 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421

DYNABRADE 64207 Nedtrekksbord 36 x 72 tommer 1 Hp 230v

Vare: AD6HLF Modell: 64207Kryssref: 45J421
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

81 405 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedtrekkstabell
Forsterker AC7.0A / t
Filtervurdering1 micron
HP1
Hz60
Generell dybde72 "
Total høyde36 "
Samlet bredde36 "
Fase1
Lydnivå72 dB
Tabellstørrelse36 "x 72"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 164.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 64207 nedtrekksslipebord fjerner luftbårent støv og forurensninger som genereres under slipeoperasjoner. Den brukes med vakuum- eller ikke-vakuumslipeverktøy på ikke-metalliske arbeidsstykker. Dette Dynabrade nedtrekksbordet har en arbeidsflate på 36 X 72 tommer (bredde X lengde).

Egenskaper:

  • Dynabrade 64207 nedtrekksslipebords bordoverflate har Rhino Linings-belegg for økt holdbarhet og anti-skli egenskaper.
  • Den tilbyr et dobbelt filtreringssystem ved å akseptere 1-mikron plisserte filtre, ett forfilterteppe (Dynabrade 64986) og ett papirfilter ut av standard papirluftfilteret (Dynabrade 64671) og UL-klassifisert klasse I ikke-brennbart luftfilter ( Dynabrade 64672).
  • Dette Dynabrade nedtrekksbordet er utstyrt med to oppbevaringsrom for sikker oppbevaring av verktøy og tilbehør.
  • Den har fire 5-tommers (127 mm) diameter hjul for enkel manøvrerbarhet til ønsket sted.
  • To støvtette elektriske uttak på denne enheten brukes til å drive forskjellige verktøy.
  • Den har en 1 hk (746W) elektrisk motor for å tilby en maksimal luftstrøm på 3000 cfm.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dynabrade 64180 og 64181 Verktøyoppbevaringssystemer: Disse magnetverktøyholdere/brettenhetene er egnet for oppbevaring av verktøy som brukes under sliping.
  • Dynabrade 66310 LED-lysstang: Denne justerbare 2-posisjons lysstangen brukes til å lyse opp arbeidsbordet.
  • Dynabrade 66347 erstatningsarbeidsoverflate: Denne arbeidsflaten med MAR-fri belegg passer over dette nedtrekksbordet for å erstatte den skadede arbeidsflaten.
  • Dynabrade 66311 tilbehørspanelsett: Dette settet inneholder en filterregulator (FR) og en verktøymanifold for å filtrere ut luften mens luftstrømmen kontrolleres.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg hjul i dette Dynabrade 64207 nedtrekksslipebordet?

A.

  • Stram/stiv bordet for å sikre sikkerhet mens du monterer hjulene på plass.
  • Installer 4 takkede flenshetteskruer og 4 låsemuttere i bunnen av skapenheten for hvert hjul. Låsemuttere skal monteres internt.
  • Bruk 2 faste hjul i den ene enden av bordet og 2 låsende svingbare hjul i motsatt ende av bordet.
  • Etter at hjulene er montert på plass, senker du bordet på bakken. Nedtrekksbordet er nå klart for drift.
  • Når bordet har nådd ønsket plassering, lås begge svinghjulene for å forhindre at bordet forskyves under drift

Q. Hva er lydnivået til dette Dynabrade 64207 slipebordet med nedtrekk?

A. Dette Dynabrade 64207 downdraft-bordet har et lydnivå på 72 dB.

Sp. Hva er den elektriske vurderingen til dette Dynabrade 64207 nedtrekksslipebordet?

A. Dette Dynabrade 64207 nedtrekksbordet godtar 230V, enfaset, 60 Hz elektrisk forsyning med 7A strøm.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACGenerell dybdeSamlet breddeFaseSpenningPris
DYNABRADE 64205 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / t41 "33 "123075 607 NOK
DYNABRADE 63208 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / t41 "33 "346078 594 NOK
DYNABRADE 64201 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A / t41 "33 "111574 390 NOK
DYNABRADE 64208 Nedtrekksslipebord, 33" B x 41" L, 1 Hk, 230 V | AD6HKZ 45J415 642084.0A / t41 "33 "323078 594 NOK
DYNABRADE 64206 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hk 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / t60 "33 "123077 925 NOK
DYNABRADE 63209 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / t60 "33 "346080 041 NOK
DYNABRADE 64209 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / t60 "33 "323080 570 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 64207 Nedtrekksbord 36 x 72 tommer 1 Hp 230v
81 405 NOK / enhet