DYNABRADE 64208 Nedtrekksslipebord, 33" B x 41" L, 1 Hk, 230 V | AD6HKZ 45J415

DYNABRADE 64208 Nedtrekksslipebord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V

På lager
Vare: AD6HKZ Modell: 64208Kryssref: 45J415

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 594 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedtrekkstabell
Forsterker AC4.0A / t
Filtervurdering1 micron
HP1
Hz60
Generell dybde41 "
Total høyde36 "
Samlet bredde33 "
Fase3
Lydnivå72 dB
Tabellstørrelse33 "x 41"
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.75
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dynabrade 64208 nedtrekksslipebord er egnet for sliping av tre eller ikke-brennbare materialer samtidig som det holder miljøet rent ved å eliminere forurensninger og svevestøv.

Egenskaper:

  • Dynabrade 64208 nedtrekksslipebord har en bordoverflate belagt med nesehorn for å forhindre glidning.
  • Den leveres med to støvtette stikkontakter og en 746W motor for drift med høy effekt.
  • Dette nedtrekksbordet er utstyrt med to praktiske oppbevaringsrom og hjul med en diameter på 127 mm for enkel oppbevaring og manøvrerbarhet av bordet.
  • Den har videre dobbel filtrering med ett forfilterteppe og standard papirluftfilter eller UL-klassifisert klasse I ikke-brennbart luftfilter for å eliminere forurensninger.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dynabrade 64696, 64697 og 64698 etiketter: Disse etikettene er ideelle for å angi den hyppige elektriske advarselen, gnistvarsel og informasjon for slipebordet for et trygt miljø.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan kan Dynabrade 64208 downdraft-bord settes opp?

A.

  • For å sikre at luftdemningen fungerer effektivt, fjern papplistene fra undersiden av bordet.
  • Sett to stive hjul og to svingbare hjul på plass.
  • For å stabilisere bordet, plasser det i arbeidsområdet og lås de svingbare hjulene.
  • Plasser de medfølgende filtrene og forfilteret.
  • Før du setter en ledning inn i en jordet strømforsyning, sørg for at toppen er lukket og strømmen er av.

Q. Hva er det maksimale støynivået som produseres av dette ståbordet?

A. 72 dB.

Q. Hvordan vedlikeholde dette slipebordet?

A.

  • Rengjør alltid plisserte filtre og forfilter regelmessig.
  • Bruk en børste eller tørr klut for å rengjøre den øvre overflaten.
  • Unngå alkohol for rengjøring av toppflatene.
  • Det er obligatorisk å rengjøre filtre hver 30.-60. dag i henhold til bruken.
  • For å sikre riktig sittestilling, støvsuger filterstøtteskinnene regelmessig.

Sp. Hva er filtervurderingen til Dynabrade 64208 slipebord?

A. 1 mikron.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACGenerell dybdeSamlet breddeFaseSpenningPris
DYNABRADE 64205 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 230v | AD6HKW 45J412 642057.0A / t41 "33 "123075 607 NOK
DYNABRADE 63208 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 460v | AD6HKX 45J413 632082.0A / t41 "33 "346078 594 NOK
DYNABRADE 64201 Nedtrekksbord 33 x 41 Tommer 1 Hp 115v | AD6HKY 45J414 6420113.0A / t41 "33 "111574 390 NOK
DYNABRADE 64206 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hk 230v | AD6HLA 45J416 642067.0A / t60 "33 "123077 925 NOK
DYNABRADE 63209 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 460v | AD6HLB 45J417 632092.0A / t60 "33 "346080 041 NOK
DYNABRADE 64209 Nedtrekksbord 33 x 60 Tommer 1 Hp 230v | AD6HLC 45J418 642094.0A / t60 "33 "323080 570 NOK
DYNABRADE 64207 Nedtrekksbord 36 x 72 Tommer 1 Hp 230v | AD6HLF 45J421 642077.0A / t72 "36 "123081 405 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 64208 Nedtrekksslipebord, 33" B x 41" L, 1 hk, 230 V
78 594 NOK / enhet