Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-B0444-14 Senksensor, 10k Ohm, Type 2, 4 tommers lengde | AE8EYF 6CTY0

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-B0444-14 Fordypningssensor, 10k Ohm, Type 2, 4 tommers lengde

På lager
Vare: AE8EYF Modell: TE-IBN-B0444-14Kryssreferanse: 6CTY0

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

215NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeKomprimering
MonteringstypeCompression Fitting
SondekontaktCustom
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde4"
Probe materialeRustfritt stål
RTD Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C
Temp. Grense (grad F)-40 grader. til 140 grader. F
Temperaturmåleelement10K Ohm Type 2 termistor
Termistor Temp. Sensornøyaktighet-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. C
BrukLuft eller væsker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTermistor Temp. SensornøyaktighetTilkoblingstypeSakBrukLedningslengdeSondekontaktProbe lengdeRTD Temp. SensornøyaktighetPris
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0444-00 Kanaltemperatursensor, 4 tommers lengde, 1/4 tommers diameter | AE8EVX 6CTR6 TE-DFN-A0444-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning4"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C187NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0644-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Type 3, 6 tommers lengde | AE8EVY 6CTR7 TE-DFN-A0644-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning6"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C183NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A0844-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Type 3, 8 tommers lengde | AE8EVZ 6CTR8 TE-DFN-A0844-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning8"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C183NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1244-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Type 3, 12 tommers lengde | AE8EWA 6CTR9 TE-DFN-A1244-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning12 "-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-A1844-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Type 3, 18 tommers lengde | AE8EWB 6CTT0 TE-DFN-A1844-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning18 "-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C241NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0444-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Type 2, 4 tommers lengde | AE8EWC 6CTT1 TE-DFN-B0444-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning4"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C187NOK
DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B0644-00 Kanaltemperatursensor, 10k Ohm, Type 2, 6 tommers lengde | AE8EWD 6CTT2 TE-DFN-B0644-00-/+ 0.22 grader. C @ 25 grader. CFlens, bare sondeKanaltemperaturprobeLuft og gasser-Bare ledning6"-/+ 0.15 grader. C @ 0 grader. C177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TE-IBN-B0444-14 Fordypningssensor, 10k Ohm, Type 2, 4 tommers lengde
215NOK / enhet