Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

USA SEALING ZSNDF-24 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 5 mm Body Length, 9.5 mm Thread Length, 6 mm Hex Width | CU7KKC 61JU95

USA SEALING ZSNDF-24 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 5 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde

På lager
Vare: CU7KKC Modell: ZSNDF-24Kryssref: 61JU95

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex avstand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

USA SEALING ZSNDF-24 Hex-avstand, M4-0.7 gjengestørrelse, 5 mm kroppslengde, 9.5 mm trådlengde, 6 mm sekskantbredde
64NOK / enhet