Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS GBTB59051 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 250 Deg F-område | AB3RFP 1UZA2

DWYER INSTRUMENTS GBTB59051 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tommers NPT-tilkobling, 0 til 250 grader F-område

På lager
Vare: AB3RFP Modell: GBTB59051Kryssreferanse: 1UZA2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlow In Dark Dial termometer
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedTilbake
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse5"
KlasseGrad 300, klasse 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
oppløsning2 grader
Skala TypeEnkel skala
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde9"
Temp. Område0 grader. til 250 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 250 Deg F-område | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Tilbake2 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F1 548 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 til 300 Deg F Range | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Tilbake2 1 / 2 "50 grader. til 300 grader. F1 561 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 500 Deg F-område | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Tilbake2 1 / 2 "0 grader. til 500 grader. F1 529 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 20 til 240 Deg F Range | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Tilbake2 1 / 2 "20 grader. til 240 grader. F1 591 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 300 Deg F-område | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Tilbake2 1 / 2 "0 grader. til 300 grader. F1 548 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 til 400 Deg F Range | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Tilbake2 1 / 2 "50 grader. til 400 grader. F1 529 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 til 550 Deg F Range | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Tilbake2 1 / 2 "50 grader. til 550 grader. F1 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTB59051 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tommers NPT-tilkobling, 0 til 250 grader F-område
1 548 NOK / enhet