Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS GBTA540141 Dial Thermometer, Glow In The Dark, Bimetal, 20 to 240 Deg F Range | AB3RGH 1UZC1

DWYER INSTRUMENTS GBTA540141 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 20 til 240 grader F-område

På lager
Vare: AB3RGH Modell: GBTA540141Kryssreferanse: 1UZC1
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
2 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlow In Dark Dial termometer
Nøyaktighet-/+ 1 %
SakHermetisk lukket
Case TypeHermetisk lukket
TilkoblingsstedJusterbar
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypePT
Dialstørrelse5"
KlasseGrad 300, klasse 304
Housing MaterialRustfritt stål
Lens MaterialGlass
oppløsning2 grader
Skala TypeEnkel skala
Sensende elementbimetall
Stengel Dia.1 / 4 "
Stamlengde4"
Temp. Område20 grader. til 240 grader. F
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vertikalt justeringsområde (0 til 90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedStamlengdeTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS GBTB52551 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 250 Deg F-område | AB3REJ 1UYX8 GBTB52551Tilbake2 1 / 2 "0 grader. til 250 grader. F1 548 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB52561 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 til 300 Deg F Range | AB3REK 1UYX9 GBTB52561Tilbake2 1 / 2 "50 grader. til 300 grader. F1 561 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525161 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 500 Deg F-område | AB3REL 1UYY1 GBTB525161Tilbake2 1 / 2 "0 grader. til 500 grader. F1 529 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525141 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 20 til 240 Deg F Range | AB3REM 1UYY2 GBTB525141Tilbake2 1 / 2 "20 grader. til 240 grader. F1 591 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525151 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 1/2 tomme NPT-tilkobling, 0 til 300 Deg F-område | AB3REN 1UYY3 GBTB525151Tilbake2 1 / 2 "0 grader. til 300 grader. F1 548 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB525121 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 til 400 Deg F Range | AB3REP 1UYY4 GBTB525121Tilbake2 1 / 2 "50 grader. til 400 grader. F1 529 NOK
DWYER INSTRUMENTS GBTB52571 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 50 til 550 Deg F Range | AB3REQ 1UYY5 GBTB52571Tilbake2 1 / 2 "50 grader. til 550 grader. F1 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS GBTA540141 Dial Termometer, Glow In The Dark, Bimetall, 20 til 240 grader F-område
2 886 NOK / enhet