Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS A-308 trykkfitting, 3/16 til 1/8 tomme ID | AB3YER 1W397

DWYER INSTRUMENTS A-308 trykkfitting, 3/16 til 1/8 tomme ID

På lager
Vare: AB3YER Modell: A-308Kryssreferanse: 1W397
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStatisk trykkmontering
Tilkoblingsstørrelse3/16 ", 1/8"
TilkoblingstypePlast eller gummirør
For rørmaterialeGummi eller plast
Tube Utenfor Dia.For 3/16", 1/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dwyer Instruments A-308 trykkarmatur måler statisk trykk i kanaler eller rom
    • Egnet for bruk med manometre, magneheliske målere, trykkbrytere og andre kontrollere
    • Har vinklede spisser med 4 tommers innføringsdybde og fire radielt borede følehull (0.04 tommer OD)
    • Kan monteres i et 3/8 tommers kanalhull
    • Ideell for bruk med lavhastighetssystemer

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseFor rørmaterialePris
DWYER INSTRUMENTS A-307 trykkfitting, 1/4 tommers metallrør | AB3YET 1W399 A-3071 / 4 "Metal112NOK
DWYER INSTRUMENTS A-303 trykkfitting, 3/16 tommers ID gummirør | AB3YEU 1W401 A-3033 / 16 "Gummi eller plast210NOK
DWYER INSTRUMENTS A-414 Statisk trykkfitting, 316 rustfritt stål, rent rom | AB7RJD 23Z320 A-4143/16 "til 3/8"-607NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-308 trykkfitting, 3/16 til 1/8 tomme ID
88NOK / enhet