Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 vindmåler, 100 mm vinge | CH9PGH 55EH57

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Vindmåler, 100 mm vinge

På lager
Vare: CH9PGH Modell: 473B-1Kryssreferanse: 55EH57
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
11 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Nøyaktighet-/+1.5 %
Lufthastighetsnøyaktighet-/+ 1.5 %
Omgivelsestemp. Område5 grader. til 125 grader. F
Kabellengde6 ft.
Vis sifre4 1/2 sifre
SkjermtypeBakgrunnsbelyst display
FinishAnodisert
Strømningshastighetsområde40 til 5000 FPM
Drifts Temp.-20 grader. til 212 grader. F
Kraftbehovet9V
Probe lengde8"
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
ResponstidFor lufthastighet og volumetrisk luftstrøm 1 sek., For temp. og relativ fuktighet 1.5 sek.
ServiceTørr, ren luft
ServicefaktorTørr, ren luft
Temp. Nøyaktighet-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F
Temp. Område-20 grader. til 212 grader. F
Vane MaterialeAluminum
Velocity40 til 5000 FPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305

Produktvarianter

ProduktModellSkjermtypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital Termo Anemometer, 9V batteri | AB7TVN 24A466 471B-1LCD-/+ 0.5 grader. F @ 32 grader. til 122 grader. F, -/+ 1.5 grader. F @ Resten av rekkevidde-40 grader. til 212 grader. F9 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 473B-1 Vindmåler, 100 mm vinge
11 063 NOK / enhet