DWYER INSTRUMENTS Termo anemometre


filtre
Omgivelsestemp. Område: 5 grader. til 125 grader. F , Kabel lengde: 6 ft. , Vis sifre: 4 1/2 sifre , Bli ferdig: Anodisert , Kraft krav: 9V , sondelengde: 8" , Relativ fuktighetsområde: 0 til 100% RH , Vedtak: 0.1 %, 0.1 grader. F , Responstid: For lufthastighet og volumetrisk luftstrøm 1 sek., For temp. og relativ fuktighet 1.5 sek. , Service: Tørr, ren luft , Volumetrisk luftstrømområde: 19,999,- i utvalgte strømningsenheter
StilModellSkjermtypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
473B-1
Bakgrunnsbelyst display-/+ 0.9°F @ 77°F-20° til 212° F11 063 NOK
B
471B-1
LCD-/+ 0.5 ° F @ 32 ° til 122 ° F, -/+ 1.5 ° F @ Resten av området-40° til 212° F9 618 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?