Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital Termo Anemometer, 9V batteri | AB7TVN 24A466

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital termovindmåler, 9V batteri

På lager
Vare: AB7TVN Modell: 471B-1Kryssreferanse: 24A466
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
9 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvindmåler
Lufthastighetsnøyaktighet-/+ 3 %
Kabellengde6 ft.
Vis sifre4 1/2 sifre
SkjermtypeLCD
Strømningshastighetsområde45 til 6000 FPM
Kraftbehovet9V
Probe lengde8"
oppløsning0.1 %, 0.1 grader. F
ServiceTørr, ren luft
ServicefaktorLufthastighet og temperatur. ren, tørr luft
Temp. Nøyaktighet-/+ 0.5 grader. F @ 32 grader. til 122 grader. F, -/+ 1.5 grader. F @ Resten av rekkevidde
Temp. Område-40 grader. til 212 grader. F
Velocity45 til 6000 FPM
Volumetrisk luftstrømområde19,999,- i utvalgte strømningsenheter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)16
HS kode9026802000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dwyer Instruments 471B-1 digitalt termovindmåler måler raskt og komfortabelt lav lufthastighet eller volumetrisk strømning og lufttemperatur i laboratorieavtrekk, støvoppsamlingssystemer og kommersielt luftbalanseringsutstyr.

Egenskaper:

  • Denne 471B-1 Dwyer vindmåleren er utstyrt med høy kontrast og bakgrunnsbelyst LCD som gir synlighet i alle forhold.
  • Den leveres med et skyvedeksel for å sikre sondesensorer når de ikke er i bruk.
  • Dette universelle håndholdte Dwyer-anemometeret har en håndholdt design for portabilitet på arbeidsplassen og et robust, men likevel lett aluminiumskapsel for beskyttelse mot utilsiktede støt.
  • Enheten er i stand til å lagre opptil 99 avlesninger for senere evaluering.
  • Denne 9V alkaliske batteridrevne enheten fungerer ved temperaturer fra -40 til 212 grader Fahrenheit.

Kompatibelt tilbehør:

  • Dwyer A-47X-BOOT gummistøvler: De er beskyttende magnetiske gummistøvler som brukes med manometre.
  • Dwyer AP1 ekstra termo-anemometerprober: Disse termo-anemometerprobene med varme ledninger kommer med en kveilet kabel for enkel måling av lufthastighet på fjerne steder.
  • Dwyer UHH-C2 harde bærevesker: De sikrer riktig organisering under transport.

Standarder og godkjenninger:

  • CE

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Trenger vindmålere kalibrering?

A. Vindmålere som registrerer vindpotensial må kalibreres før og etter måleperioden.

Q. Hvordan kalibreres vindmålere?

A. Den vanlige innstillingen for en vindmålerkalibrering er en vindtunnel med kontinuerlig, forhåndsinnstilt lufttemperatur og atmosfærisk trykk. Vindhastighetsmålingene ved meteorologiske master og følgelig stedsvurderingen for foreslåtte vindparker er basert på denne kalibreringen.

Sp. Hva er de fire typene vindmålere?

A.

  • Termiske vindmålere
  • Vingevindmålere
  • Termiske vindmålere med hastighets-/temperaturprofilering
  • Cup vindmålere

Produktvarianter

ProduktModellSkjermtypeTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
DWYER INSTRUMENTS 473B-1 vindmåler, 100 mm vinge | CH9PGH 55EH57 473B-1Bakgrunnsbelyst display-/+ 0.9 grader. F @ 77 grader. F-20 grader. til 212 grader. F11 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 471B-1 Digital termovindmåler, 9V batteri
9 618 NOK / enhet