Dwyer lufttrykkbryter, 1910-00 er designet for deteksjon av tilstoppet filter, klimaanlegg, initiering av avrimingssyklus og operasjoner med variabel luftvolum.
Egenskaper:
- Dwyer 1910-00 lav differensial trykkbryter har lett og kompakt konstruksjon for nøyaktig passform og langsiktig drift.
- Denne enheten har en SPDT-bryter (enpolet dobbeltkast) for på/av-funksjon og for å oppdage enhver endring i vakuumnivået.
- Den har vanlige, normalt åpne og normalt lukkede elektriske koblinger og leveres med 1/8 tommers NPT-hunnkoblinger for en perfekt tetning.
- Den kan fungere ved temperaturer fra -30 til 180 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Dwayer A-489 Statisk trykkspiss: Den leveres med en monteringsflens og er designet for å overvåke statisk trykkfall over kjølespiraler, luftfiltre, utløpstrykk og vifteinnganger.
- Dwyer A-399 kanaltrykkmonitorsett: Det brukes med standard eller manuell tilbakestillingsmodellbrytere som består av rør, monteringsflens og adaptere.
- Dwyer A-329 Street Ell: Det er en messingadapter som brukes for applikasjoner som krever rettvinklede tilkoblinger.
- Dwyer A-302F-A Statisk trykktips i rustfritt stål: Den leveres med en monteringsflens, inkludert 3/16 tommers ID plast- eller gummirør, 4-tommers innføringsdybde og monteringsskruer.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en statisk trykksensor og en differensialtrykksensor?
A. En differensialtrykksensor, ofte kjent som en DP-sensor, er en unik type trykksensor som måler forskjellen i trykk mellom to porter på en enhet. Den er forskjellig fra en statisk eller absolutt trykksensor som bruker en enkelt port for å måle trykk.
Q. Hva skal posisjonen til trykkregulatoren være under installasjon?
A. Den er kalibrert for bruk i vertikal monteringsposisjon.
Q. Hvordan justerer du en differensialtrykkbryter?
A. Bare grensetrykket vil endres når differensialen endres. Avskjæringstrykket kan økes eller reduseres ved å dreie differensialmutteren enten med eller mot klokken.
Q. Hva er vedlikeholdskravene for en differensialtrykkbryter?
A. For å opprettholde optimal ytelse, inspiser bryteren regelmessig for tegn på skade, forurensning eller blokkering. Rengjør eller skift ut tilstoppede eller skitne komponenter. I tillegg må du kontrollere bryterens kalibrering med jevne mellomrom for å sikre nøyaktig drift.
Sp. Bør jeg installere denne Dwyer Instruments 1910-00 kompakte lavdifferensialtrykkbryteren vertikalt eller horisontalt?
A. Den skal monteres på en slik måte at membranen forblir i vertikal posisjon.