Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W651703-W Fryseboks Hvit Pk 10 | AG6UEG 48H507

WHEATON W651703-W Fryseboks Hvit Pk 10

På lager
Vare: AG6UEG Modell: W651703-WKryssreferanse: 48H507
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
2 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFryseboks
FARGEHvit
Holder81 Kryogene hetteglass med utvendige gjenger
Maks. Temp. Rekkevidde (F)80 grader C
Min. Temp. Vurdering-156 grader C
Total høyde2.09 "
Total lengde5.2 "
Samlet bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)28.09
Skipets lengde (cm)30.63
Skipets bredde (cm)14.3
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellHolderTotal lengdeSamlet breddePris
WHEATON W651702-W Fryseboks Hvit Pk 10 | AG6UEA 48H501 W651702-W25 Kryogene hetteglass med innvendige eller utvendige gjenger2.95 "2.95 "2 081 NOK
WHEATON W651704-W Fryseboks Hvit Pk 10 | AG6UEN 48H513 W651704-W100 innvendige kryogene hetteglass5.2 "5.2 "2 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W651703-W Fryseboks Hvit Pk 10
2 462 NOK / enhet