DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørs brett, 4 justerbare hyller, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer | AB3MCV 1UBK4

DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørbrett, 4 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer

Vare: AB3MCV Modell: DC36-4S12DS-95Kryssreferanse: 1UBK4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 148 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett
MonteringSveiset
SkapfargeGrå
Kapasitet på skaphylle900 lb.
Dør TypeEske
FinishPulverlakkert
Måler14
HandleTastet Chrome-låsing
Låsesystem3-Point
MaterialeSveiset stål
Antall skaphyller4
Antall dørhyller12
Antall hyller4
Generell dybde24 "
Total høyde72 "
Samlet bredde36 "
Hyllekapasitet700 lb.
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.35
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLås TypeSøppelfargeFARGELåsesystemMaterialeAntall hyllerGenerell dybdeTotal høydePris
DURHAM MANUFACTURING 611-95 skapoppbevaring, 9 skuffer | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLåsing av hengselStål9--4 641 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skap, 14 bokser, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Sveiset stål-18 "72 "19 689 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skap, 102 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "29 128 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 skap, 132 beholder, størrelse 36 x 72 tommer | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Sveiset stål-24 "72 "30 502 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 skap, 137 boks, størrelse 48 x78 tommer | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "29 649 NOK
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 skap, 171 beholder, størrelse 48 x78 tommer | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Sveiset stål-24 "78 "32 468 NOK
DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-192-95 Skap, 192-beholder, størrelse 84 x 48 tommer | AD2FNB 3NYN9 SJC-BDLP-192-95--Grå-Sveiset stål-24 "84 "32 983 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95 skap, 12 dørbrett, 4 justerbar hylle, 14 gauge, størrelse 36 x 72 tommer
21 148 NOK / enhet