Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 12LF201-36-G luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.4 Hk 9cfm | AB7WJF 24D728

DOTCO 12LF201-36-G luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.4 Hk 9cfm

På lager
Vare: AB7WJF Modell: 12LF201-36-GKryssreferanse: 24D728
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
11 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.25
Bearing TypeDobbelt skjermet ball
CFM @ full belastning9.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet20,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde6.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-23 / 32 "
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 300 Series Collet

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidBearing TypeGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DOTCO 12L2502-01 Diekvern Industriell In-Line 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85 12L2502-01Sikkerhetsspak1 / 4 "38.00Ball18,000 rpm0.9 HP5 / 16 "7 21 / 64 "8 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 12LF201-36-G luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.4 Hk 9cfm
11 774 NOK / enhet