Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOTCO 12L2502-01 Diekvern Industriell In-Line 18000 rpm | AG9GMB 20AZ85

DOTCO 12L2502-01 Diekvern Industriell In-Line 18000 rpm

På lager
Vare: AG9GMB Modell: 12L2502-01Kryssreferanse: 20AZ85
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
8 892 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid38.00
Bearing TypeBall
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosFront
Gratis hastighet18,000 rpm
KvernetypePå linje
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.9 HP
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde7 21 / 64 "
Nødvendig trykk90 psi
GasspedalSikkerhetsspak
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Passende spennhylse

Produktvarianter

ProduktModellGasspedalLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidBearing TypeGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DOTCO 12LF201-36-G luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.4 Hk 9cfm | AB7WJF 24D728 12LF201-36-Gspaken1 / 4 "PT2.25Dobbelt skjermet ball20,000 rpm0.41 / 4 "6.625 "11 774 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOTCO 12L2502-01 Diekvern Industriell In-Line 18000 rpm
8 892 NOK / enhet