Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DORIAN CNC-75-3-M rifleverktøy stor diameter 5 5/8 tommer total lengde | AC9BMQ 3FHC8

DORIAN CNC-75-3-M rifleverktøy stor diameter 5 5/8 tommer total lengde

På lager
Vare: AC9BMQ Modell: CNC-75-3-MKryssreferanse: 3FHC8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
17 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRølleverktøy
Kapasitet2 "og opp
FôrSlutt
Hodehøyde2"
Hodelengde2"
leder Bredde1.25 "
Total lengde5.625 "
MønsterDiamant skulderfri
ShankSquare
Skafthøyde3 / 4 "
Skaftlengde3.25 "
Skaftbredde3 / 4 "
typenCNC-modulær, stor diameter
Hjuldual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8466308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avstand til skulder (in.) (0.312)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkafthøydeSkaftlengdeSkaftbreddePris
DORIAN CNC-100-3-M rifleverktøy stor diameter 6 7/8 tommer total lengde | AC9BMR 3FHC9 CNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"16 983 NOK
DORIAN CNC-125-3-M rifleverktøy stor diameter 7 3/8 tommer total lengde | AC9BMT 3FHD1 CNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "19 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DORIAN CNC-75-3-M rifleverktøy stor diameter 5 5/8 tommer total lengde
17 558 NOK / enhet