Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOMINION FAUCETS 77-9116 Vask Kran 1/2 tomme IPS Spak 2 hull | AH9QLP 40XC49

DOMINION FAUCETS 77-9116 Vask Kran 1/2 tommer IPS Spak 2 hull

På lager
Vare: AH9QLP Modell: 77-9116Kryssreferanse: 40XC49
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
1 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsbatteri
ADA-kompatibelNei
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "IPS
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.00 GPM
Håndtakstypeknott
Montering Hole Center til Center4"
MonteringstypeWall
Antall håndtak2
Antall hull2
Formgooseneck
Tut Lengde8"
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)21.59
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFormStrømningshastighetHåndtakstypeTut LengdeSakMontering Hole Center til CenterMonteringstypeAntall håndtakPris
DOMINION FAUCETS 77-9009 Vask Kran 1/2 Inch IPS Deck 2 Gooseneck | AH9QLC 40XC36 77-9009gooseneck2.00 GPMspaken8.5 "Utstyrsbatteri4"overflaten22 699 NOK
DOMINION KRANER 77-9202 Vaskekran 1/2 tommers IPS gulvspak | AH9QLL 40XC45 77-9202----Utstyrsbatteri---1 858 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9216 Vasketut 1/2 tomme IPS Vegg Stiv/Sving | AH9QLQ 40XC50 77-9216Lav bue2.00 GPMnone8"Verktøy Sink TutEnkelt hullWall11 000 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9108 Vask Kran 1/2 Tommer IPS Vegg 2 Stiv | AH9QLX 40XC56 77-9108Rett8.16 gpmspaken8"Utstyrsbatteri8"Wall22 835 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9209 Vask Kran 1/2 Inch IPS Deck 2 Rigid | AH9QMB 40XC60 77-9209gooseneck2.00 GPMspaken8.5 "Utstyrsbatteri8"overflaten22 607 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9222 Vask Kran 1/2 Tommer IPS Gulv Standard | AH9QMD 40XC63 77-9222----Utstyrsbatteri---1 751 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9206 Vask Kran 1/2 Tommer IPS Vegg 2.0 gpm | AH9QMG 40XC66 77-9206Rett2.00 GPMspaken10 "Utstyrsbatteri8"Wall23 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9116 Vask Kran 1/2 tommer IPS Spak 2 hull
1 373 NOK / enhet