Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DOMINION FAUCETS 77-9009 Vask Kran 1/2 Inch IPS Deck 2 Gooseneck | AH9QLC 40XC36

DOMINION FAUCETS 77-9009 Vaskkran 1/2 tommers IPS-dekk 2 svanehals

På lager
Vare: AH9QLC Modell: 77-9009Kryssreferanse: 40XC36

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 654 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtstyrsbatteri
Body MaterialMessing
Tilkobling1/2 "IPS
FinishChrome
StrømutløpstypeLuftet
Strømningshastighet2.00 GPM
Håndtakstypespaken
Montering Hole Center til Center4"
Monteringstypeoverflaten
Antall håndtak2
Antall hull2
Formgooseneck
Tut Lengde8.5 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9732
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFormStrømningshastighetHåndtakstypeTut LengdeSakMontering Hole Center til CenterMonteringstypeAntall håndtakPris
DOMINION KRANER 77-9202 Vaskekran 1/2 tommers IPS gulvspak | AH9QLL 40XC45 77-9202----Utstyrsbatteri---1 815 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9116 Vask Kran 1/2 tomme IPS Spak 2 hull | AH9QLP 40XC49 77-9116gooseneck2.00 GPMknott8"Utstyrsbatteri4"Wall21 229 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9216 Vasketut 1/2 tomme IPS Vegg Stiv/Sving | AH9QLQ 40XC50 77-9216Lav bue2.00 GPMnone8"Verktøy Sink TutEnkelt hullWall1945NOK
DOMINION FAUCETS 77-9108 Vask Kran 1/2 Tommer IPS Vegg 2 Stiv | AH9QLX 40XC56 77-9108Rett8.16 gpmspaken8"Utstyrsbatteri8"Wall22 620 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9209 Vask Kran 1/2 Inch IPS Deck 2 Rigid | AH9QMB 40XC60 77-9209gooseneck2.00 GPMspaken8.5 "Utstyrsbatteri8"overflaten22 578 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9222 Vask Kran 1/2 Tommer IPS Gulv Standard | AH9QMD 40XC63 77-9222----Utstyrsbatteri---1 724 NOK
DOMINION FAUCETS 77-9206 Vask Kran 1/2 Tommer IPS Vegg 2.0 gpm | AH9QMG 40XC66 77-9206Rett2.00 GPMspaken10 "Utstyrsbatteri8"Wall22 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DOMINION FAUCETS 77-9009 Vaskkran 1/2 tommers IPS-dekk 2 svanehals
2 654 NOK / enhet