Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JSF10S Hammerspiss 1 tommer S myk | AD9DWW 4R405

PROTO JSF10S Hammer Tip 1 Tommer S Myk

På lager
Vare: AD9DWW Modell: JSF10SKryssref.: 4R405

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Tips
FARGEbrun
HardhetSoft
Tips Dia.1 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetTipsmaterialePris
PROTO JSF20M Hammer Tip, Medium Passer, Hammer, AD9DXU | AA8AEV 16W836 JSF20MRødMediumGummi245NOK
PROTO J1360T Hammerspiss Tøff påskruing | AD2KYW 3R497 J1360T-TøffPlast66NOK
PROTO JSF15M Hammer Tip 1-1 / 2 inch Medium | AD9DWZ 4R410 JSF15MRødMedium-166NOK
PROTO JSF20T Hammer Tip 2 Tommer Tøff | AD9DXF 4R421 JSF20TGrønnTøff-248NOK
PROTO JSF25M Hammr Tips 2-1/2 Medium Hd | AD9DXJ 4R424 JSF25MRødMedium-410NOK
PROTO JSF15MH hammerspiss, 1 1/2 tommers spissdiameter | CT8EKN 4R411 JSF15MH---213NOK
PROTO JSF15S Hammerspiss, 1 1/2 tommers spissdiameter, JSF15S | CT8EKP 4R412 JSF15S---152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JSF10S Hammer Tip 1 Tommer S Myk
96NOK / enhet