WATTS 957-OSY 21/2 sone med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 2-1/2 tomme, rustfritt stål | AB3BFF 1RCX3

WATTS 957-OSY 21/2 sone med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 2-1/2 tomme, rustfritt stål

På lager
Vare: AB3BFF Modell: 957-OSY 21/2Kryssreferanse: 1RCX3

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

61 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilPå linje
Tilkoblingmed flens
Skivematerialesilikon
MonteringNei
Innløpsstørrelse2-1 / 2 "
InnløpstypeFlensledd
Lengde31 "
Maks. Press175 psi
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press12.1 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie957
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak2-1 / 2 "
UtløpstypeFlensledd
SetematerialeKonstruert plast
Størrelse2.5 "
silNei
Temp. Område33 grader til 110 grader F
typenVentil til tilbehør
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil
Bredde16.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 91.8
Skipets høyde (cm)88.65
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)88.39
HS kode8481803040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids pressKroppsstilInntakstilkoblingMin. Temp.UttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeStørrelsePris
WATTS 957-OSY3 Sonemontering med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 3 tommer, rustfritt stål | AB3BFH 1RCX5 957-OSY312.1 BarPå linje-33 grader F-3"Flensledd3"49 412 NOK
WATTS 957-QT Sonemontering med redusert trykk, rillet skjøt, 2 1/2 tommers størrelse, rustfritt stål | BQ6LAQ 0111763 957-QT12.1 BarRett-33 grader F-2-1 / 2 "Rillet ledd-118 982 NOK
RFQ
WATTS 957-OSY 8 Sonemontering med redusert trykk, flensskjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | BY4TAM 0111588 957-OSY 8175 PSIPå linjeFlensledd33 grader FFlensledd8"Flensledd-172 546 NOK
RFQ
WATTS 957-OSY 4 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer, 4 tommers størrelse, flens, 304 rustfritt stål | BY4TAN 1RCX7 957-OSY 4175 PSIPå linjeFlensledd33 grader FFlensledd4"Flensledd-66 850 NOK
WATTS 957-OSY 10 Sonemontering med redusert trykk, rillet skjøt, 10 tommers størrelse, rustfritt stål | BY4TAP 0111589 957-OSY 10175 PSIPå linjeRillet ledd33 grader FRillet ledd10 "Rillet ledd-211 819 NOK
RFQ
WATTS 957-NRS 6 sone med redusert trykk, flensskjøt, 6 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XML 0111605 957-NRS 612.1 BarPå linje-33 grader F-6"Flensledd-71 858 NOK
RFQ
WATTS 957-NRS 8 Sonemontering med redusert trykk, rillet skjøt, 8 tommers størrelse, rustfritt stål | BZ7XMM 0111606 957-NRS 812.1 BarPå linje-33 grader F-8"Rillet ledd-125 741 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 957-OSY 21/2 sone med redusert trykk, flensskjøt, størrelse 2-1/2 tomme, rustfritt stål
61 497 NOK / enhet