Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON DBA11-150 tørrfrakoblingsadapter 2 x 1-1 / 2 tommer 210psi | AE3CWM 5CGH0

DIXON DBA11-150 tørr frakoblingsadapter 2 x 1-1/2 tommer 210psi

På lager
Vare: AE3CWM Modell: DBA11-150Kryssreferanse: 5CGH0

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 679 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørr frakoblingsadapter
Body MaterialSink / Aluminium
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeA
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press210 psi
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON DBA11-200 tørrfrakoblingsadapter 2-1 / 2 x 2 tommer 150psi | AE3CWN 5CGH1 DBA11-2002.5 "150 psi2"3 993 NOK
DIXON DBA11-300 tørrfrakoblingsadapter 4 x 3 tommer 120 psi | AE3CWP 5CGH2 DBA11-3004"120 psi3"7 738 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON DBA11-150 tørr frakoblingsadapter 2 x 1-1/2 tommer 210psi
3 679 NOK / enhet