Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON DBA11-300 tørrfrakoblingsadapter 4 x 3 tommer 120 psi | AE3CWP 5CGH2

DIXON DBA11-300 Dry Disconnect Adapter 4 x 3 tommer 120 Psi

På lager
Vare: AE3CWP Modell: DBA11-300Kryssreferanse: 5CGH2
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
7 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørr frakoblingsadapter
Body MaterialSink / Aluminium
TilkoblingstypeHannadapter x FNPT
Koblingsstørrelse4"
KoblingstypeA
PakningsmaterialeBuna-N
Maks. Press120 psi
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7609000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
DIXON DBA11-150 tørrfrakoblingsadapter 2 x 1-1 / 2 tommer 210psi | AE3CWM 5CGH0 DBA11-1502"210 psi1.5 "3 679 NOK
DIXON DBA11-200 tørrfrakoblingsadapter 2-1 / 2 x 2 tommer 150psi | AE3CWN 5CGH1 DBA11-2002.5 "150 psi2"3 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON DBA11-300 Dry Disconnect Adapter 4 x 3 tommer 120 Psi
7 738 NOK / enhet