Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON D2M2-S gjenget plugg, M-NPTF gjenge, 1/4 tommers gjenge, 303 rustfritt stål | AE3DBE 5CGW9

DIXON D2M2-S gjenget plugg, M-NPTF gjenge, 1/4 tomme gjenger, 303 rustfritt stål

På lager
Vare: AE3DBE Modell: D2M2-SKryssreferanse: 5CGW9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkoblingsplugg
Kroppsstørrelse1 / 4 "
Slangetilkobling(M) PT
UtvekslingstypeIndustriell
Materiale303 rustfritt stål
Maks. Strømme27 cfm
Maks. Press500 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
SealsBuna-N
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307221000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseBarb StørrelseKroppsstørrelseSlangetilkoblingUtvekslingstypeMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris
DIXON N4S4 mothake til bowes NIppel, 1/2 tommer mothake, stål | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "SlangestangBowesStål204 cfm500 psi313NOK
DIXON N4S6 mothake til bowes NIppel, 1/2 tomme mothake, stål | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "SlangestangBowesStål204 cfm500 psi362NOK
DIXON N4S4-B mothak til bowes NIppel, 1/2 tomme mothake, messing | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "SlangestangBowesMessing204 cfm300 psi534NOK
DIXON N4S6-B mothak til bowes NIppel, 1/2 tomme mothake, messing | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "SlangestangBowesMessing204 cfm300 psi474NOK
DIXON N4M4 hann til bowes NIppel, 1/2 tomme NPT, stål | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) PTBowesStål204 cfm500 psi315NOK
DIXON N4M6 hann til bowes nippel, 1/2 tommers NPT, stål | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) PTBowesStål204 cfm500 psi317NOK
DIXON N4M4-B hann til bowes NIppel, 1/2 tomme NPT, messing | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) PTBowesMessing204 cfm300 psi488NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON D2M2-S gjenget plugg, M-NPTF gjenge, 1/4 tomme gjenger, 303 rustfritt stål
135NOK / enhet