Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIXON BIT-KIT sprøytepistolsett 30 tommer 3000 Psi | AB2JUP 1MDK3

DIXON BIT-KIT sprøytepistolsett 30 tommer 3000 Psi

På lager
Vare: AB2JUP Modell: BIT-KITKryssreferanse: 1MDK3

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpraypistolsett
Inlet22 mm MNPT
Lengde30 "
Maks. Strømme5.5 gpm
Maks. Væsketemp.140 Grader F
Maks. Press3000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2005
Skipets høyde (cm)60.2
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8424209000
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIXON BIT-KIT sprøytepistolsett 30 tommer 3000 Psi
1 598 NOK / enhet