Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DIVERSITECH HPR-6-2P varmepumpe stigerør To stykke 6 tommer grå | AF2RTJ 6XJH2

DIVERSITECH HPR-6-2P Varmepumpe stigerør To stykker 6 tommer grå

På lager
Vare: AF2RTJ Modell: HPR-6-2PKryssref: 6XJH2
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmepumpestigerør
Prod. BeskrivelseVarmepumpestigerør, todelt, 6 ", grå
typenTo stykker, 6 ", grå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProd. BeskrivelsetypenPris
DIVERSITECH HPR-3 Heat Pump Riser 3 Tommer Grå | AF2RTE 6XJG8 HPR-3Varmepumpestigerør, 3 ", grå3"44NOK
DIVERSITECH HPR-6 Heat Pump Riser 6 Tommer Grå | AF2RTF 6XJG9 HPR-6Varmepumpestigerør, 6 ", grå6"50NOK
DIVERSITECH HPR-12 varmepumpestigerør 12 tommer grå | AF2RTG 6XJH0 HPR-12Varmepumpestigerør, 12 ", grå12 "161NOK
DIVERSITECH HPR-3-2P varmepumpe stigerør To stykke 3 tommer grå | AF2RTH 6XJH1 HPR-3-2PVarmepumpestigerør, todelt, 3 ", gråTo stykker, 3 ", grå74NOK
DIVERSITECH HPR-3-2PG Varmepumpe Riser To stykke 3 tommer svart | AF2RTK 6XJH3 HPR-3-2PGVarmepumpestigerør, todelt, 3 ", svart-87NOK
DIVERSITECH HPR-6-2PG Varmepumpe Riser To stykke 6 tommer svart | AF2RTL 6XJH4 HPR-6-2PGVarmepumpestigerør, todelt, 6 ", svart-100NOK
DIVERSITECH HPR-EXT Heat Pump Riser 4 Tommers forlengelse | AF2RTM 6XJH5 HPR-EXTVarmepumpestigerør, 4 "forlengelse4 "utvidelse50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DIVERSITECH HPR-6-2P Varmepumpe stigerør To stykker 6 tommer grå
72NOK / enhet