DIVERSITECH

Merkets katalog inkluderer luftbevegelses- og kondensathåndteringsverktøy, rørleggerprodukter, vedlikeholdskjemikalier (som Dry R fuktighetseliminator), puter, tetningsmidler, kanalløse systemer, tilkoblingsutstyr og mer. DiversiTech sine utstyrsputer brukes til å støtte utstyr og forhindre vibrasjoner. Disse HVAC-utstyrsputene er unikt konstruert med forskjellige ribbemønster, tykkelser og dybder for å håndtere forskjellige utstyrsbelastninger. De har et grunnmateriale av betong eller polypropylen for maksimal styrke og minimal vekt. Selskapets kondensavløpsbeholdere har rullede kanter, ribbet bunn og forsterkede hjørner for overlegen holdbarhet, stivhet og styrke. De tilbyr en PVC-tømmeplugg som motstår strømning ut av dreneringspannehullet. De er laget av ABC-materiale som ikke vil ruste, lekke eller sende ut giftig røyk og er tilgjengelig i lengder opp til 38 tommer.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Ting å vurdere

Levering

Disse DiversiTech-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Diversitech

Merkets katalog inkluderer luftbevegelses- og kondensathåndteringsverktøy, rørleggerprodukter, vedlikeholdskjemikalier (som Dry R fuktighetseliminator), puter, tetningsmidler, kanalløse systemer, tilkoblingsutstyr og mer. DiversiTech sine utstyrsputer brukes til å støtte utstyr og forhindre vibrasjoner. Disse HVAC-utstyrsputene er unikt konstruert med forskjellige ribbemønster, tykkelser og dybder for å håndtere forskjellige utstyrsbelastninger. De har et grunnmateriale av betong eller polypropylen for maksimal styrke og minimal vekt. Selskapets kondensavløpsbeholdere har rullede kanter, ribbet bunn og forsterkede hjørner for overlegen holdbarhet, stivhet og styrke. De tilbyr en PVC-tømmeplugg som motstår strømning ut av dreneringspannehullet. De er laget av ABC-materiale som ikke vil ruste, lekke eller sende ut giftig røyk og er tilgjengelig i lengder opp til 38 tommer.

Store handelsnavn

ClearVue Tube

ClearVue Tube

Denne slangen er ideell for installasjon som kondensavløpsledninger i kompakte eller vanskelige områder der det er nødvendig med rettidig visning av slangen. Denne slangen hjelper til med å raskt oppdage materialoppbygging eller hindringer i dreneringsrørene for raskere feilsøking og er tilgjengelig i lengder på opptil 5 fot.

Pure-Beam ultrafiolett lys

Pure-Beam ultrafiolett lys

Disse UV-lysene er spesielt designet for HVAC-luftdesinfeksjon og overflatebestråling for å forbedre innendørs luftkvalitet. De er installert på enten retur- eller tilførselssiden av ovnen eller luftbehandleren og har bakteriedrepende egenskaper som deaktiverer DNA fra støvmidd, bakterier...

blant annet virus og andre patogener, ødelegger deres evne til å formere seg eller forårsake sykdom.

EVA antivibrasjonsputer

EVA antivibrasjonsputer

EVA (Extreme Vibration Attenuation)-puter har en vibrasjonsdempende teknologi og et spesielt komposittskumsenter som er mer strukturelt solid i motsetning til deres motstykke kork- og gummiputer. Disse enhetene er upåvirket av oljer eller kjemikalier som kan bryte ned kork og er designet for å vite...

hstand trykk opp til 50 psi uten å deformeres.

Sentry kjølemiddellåselokk

Sentry kjølemiddellåselokk

Disse låsehettene hindrer tyveri av kjølemiddel ved å begrense tilgangen til systemet kun med en tilgangsnøkkel. De har en forhåndsinstallert elastomer O-ring som sikrer en positiv tetning og forhindrer lekkasje. De er fargekodet for enkelt å identifisere og forhindre utilsiktet blanding av kjølemediegasser.

Diversitech konkurransefordeler

Varmepumpepute

Varmepumpepute

Disse putene fungerer som en effektiv base for varmepumpeutstyr installert i snørike klima. De gir hele 8 tommer høyde i ett enkelt kvadratfotavtrykk, og en stjernemønsterdesign av de integrerte stigerørene gjør det mulig å installere utstyr med fotavtrykk i forskjellige størrelser. De inkluderer også 8 antivibrasjonsputer som passer inn i styresporene på ...

toppen av de integrerte stigerørene og demper overdreven lyd eller vibrasjoner. Basen deres er skrånende utover for å tillate enkel drenering av kondensatet eller avrimingssykluskondensatet når utendørsbatteriet drives i varmepumpemodus. De kan nestes (stables) sammen for effektiv frakt, transport og lagring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke oljer er kompatible med Flex Inject tetningsmidler?

Flex Inject-tetningsmidler er kompatible med alle oljer og kjølemidler. De bruker systemets kjølemiddel til å injisere uten å bruke drivmidler, som propan, isobutan og hydrokarboner, for bruk under forhold der konvensjonelle lekkasjedeteksjonsmetoder ikke lykkes.

Hva er en Dry R?

DiversiTechs Dry R er en fuktighetseliminator som fjerner opptil 60 dråper fuktighet, løser opp blokkeringer, frigjør måleenheter og minimerer kompressortrekk og intern formikkkorrosjon.

Hvordan virker Dry R eliminere?

Dry Rs hydrolytiske kjemikalie eliminerer fuktighet fra systemet ved å demontere vannmolekylet kjemisk og omorganisere det til to nye stabile produkter. Ved å eliminere fuktighet, lar Dry R oljen fortsette å kondisjonere og stabilisere kjølesystemet. Det bør installeres når et system åpnes for reparasjoner eller det er mistanke om fuktighet.