Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5560PK Nut Extruded, 1.25mm Thread Size, 25mm Length, 25Pk | AD3PFC 40K778

DISCO 5560PK mutter ekstrudert, 1.25 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3PFC Modell: 5560PKKryssref: 40K778
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant9 / 16 "
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.010 til 0.165 "
Høyde14mm
Lengde25ft.
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målingMetric
Tykkelse0.017 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1.25mm
typenekstrudert
Bredde17mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5560PK mutter ekstrudert, 1.25 mm gjengestørrelse, 25 mm lengde, 25 pk
130NOK /pakke