DINEX DX5CBPB02 Brødplate 5 1/2 tommer - Pakke med 36 | AE8EKE 6CRE0

DINEX DX5CBPB02 brødtallerken 5 1/2 tommer - pakke med 36

På lager
Vare: AE8EKE Modell: DX5CBPB02Kryssreferanse: 6CRE0

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrødplate
FARGECrème White
Diameter5 1 / 2 "
MaterialeKina
Total høyde5 / 8 "
Total lengde5 1 / 2 "
Samlet bredde5 1 / 2 "
Motstandstemperatur (Deg. F)200
Temp. Motstand200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.821
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode6911108010
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DX5CBPB02 brødtallerken 5 1/2 tommer - pakke med 36
2 212 NOK / enhet