DEWALT DXPW60604 Gass høytrykksspyler 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598

DEWALT DXPW60604 Gasstrykkspyler 3800psi 3.5gpm

På lager
Vare: AC6FXY Modell: DXPW60604Kryssreferanse: 33M598

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse270cc
Strømningshastighet3.5 gpm
Drivstoff typeGass
Høyde28.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
Lengde38 "
Netto Vekt122 lb.
Driftstrykk3800 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeCAT Industrial Triplex
Brukbare timer per uke20 +
Garanti3 År
VanntypeForkjølelse
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81
Skipets høyde (cm)71.76
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)67.63
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeLengdeNetto VektDriftstrykkBreddePris
DEWALT DXPW60603 Høytrykksvasker 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "15 705 NOK
DEWALT DXPW60605 Høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "20 113 NOK
DEWALT DXPW60606 Gass høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "30 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXPW60604 Gasstrykkspyler 3800psi 3.5gpm
17 851 NOK / enhet