DEWALT DXPW60605 Høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599

DEWALT DXPW60605 Gasstrykkspyler 4200psi 4gpm

På lager
Vare: AC6FXZ Modell: DXPW60605Kryssreferanse: 33M599

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Vaskemiddelinjeksjonnone
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse389cc
Strømningshastighet4 gpm
Drivstoff typeGass
Høyde28.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
Lengde38 "
Netto Vekt139 lb.
Driftstrykk4200 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeCAT Industrial Triplex
Brukbare timer per uke20 +
Garanti3 År
VanntypeForkjølelse
Bredde22.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)71.76
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)67.63
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Egenskaper:

  • This washer has solid ceramic pistons for wear resistance and extended service.
  • Its direct pump drive configuration minimises energy loss and maximises power transmission efficiency for faster cleaning times.
  • This washer has a 389 cc engine displacement for increased power and torque for tough cleaning tasks on stubborn dirt and grime.
  • It includes a 3/8-inch x 50-foot high-pressure steel-braided hose, a pro-style spray wand with 5 quick-connect nozzle tips and a downstream detergent injection system for convenient use of cleaners.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What is the continuous operation time of this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A. It allows for 20 hours per week for extended operation without compromising performance or durability for commercial and industrial applications.

Q. How do I maintain and care for this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A.

  • Check engine oil levels regularly.
  • Rengjør eller skift luftfiltre etter behov.
  • Inspect hose connections for leaks.
  • Store the pressure washer in a dry, protected area when not in use.

Q. What safety features does this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer have?

A.

  • Low-oil shutdown to safeguard the engine from damage.
  • Thermal relief valves to prevent overheating during extended operation.

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeLengdeNetto VektDriftstrykkBreddePris
DEWALT DXPW60603 Høytrykksvasker 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "15 705 NOK
DEWALT DXPW60604 Gass høytrykksspyler 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "17 851 NOK
DEWALT DXPW60606 Gass høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "30 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXPW60605 Gasstrykkspyler 4200psi 4gpm
20 113 NOK / enhet