DEWALT DXPW60603 Høytrykksvasker 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597

DEWALT DXPW60603 Gasstrykkspyler 3200psi 2.8gpm

På lager
Vare: AC6FXX Modell: DXPW60603Kryssreferanse: 33M597

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse196cc
Strømningshastighet2.8 gpm
Drivstoff typeGass
Høyde23.5 "
Slangedimensjoner5/16 "x 25 fot
Lengde34 "
Netto Vekt82 lb.
Driftstrykk3200 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeCAT Industrial Triplex
Brukbare timer per uke20 +
Garanti3 År
VanntypeForkjølelse
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)60.01
Skipets lengde (cm)53.98
Skipets bredde (cm)57.79
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeLengdeNetto VektDriftstrykkBreddePris
DEWALT DXPW60604 Gass høytrykksspyler 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "17 851 NOK
DEWALT DXPW60605 Høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "20 113 NOK
DEWALT DXPW60606 Gass høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 lb.4200 psi23 "30 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXPW60603 Gasstrykkspyler 3200psi 2.8gpm
15 705 NOK / enhet