DEWALT DXPW60606 Gass høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601

DEWALT DXPW60606 Gasstrykkspyler 4200psi 4gpm

På lager
Vare: AC6FYA Modell: DXPW60606Kryssreferanse: 33M601

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
VaskemiddelinjeksjonSifonrør
PliktvurderingNæringseiendom
MotormerkeHonda
Motorstørrelse389cc
Strømningshastighet4 gpm
Drivstoff typeGass
Høyde26.5 "
Slangedimensjoner3/8 "x 50 fot
Lengde36 "
Netto Vekt192 lb.
Driftstrykk4200 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
PumpetypeCAT Industrial Triplex
StarttypeRecoil
Brukbare timer per uke20 +
Garanti3 År
VanntypeForkjølelse
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 97.2
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)138.43
Skipets bredde (cm)67.95
HS kode8424309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (belte)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeLengdeNetto VektDriftstrykkBreddePris
DEWALT DXPW60603 Høytrykksvasker 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 lb.3200 psi21 "15 705 NOK
DEWALT DXPW60604 Gass høytrykksspyler 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 lb.3800 psi22.5 "17 851 NOK
DEWALT DXPW60605 Høytrykksvasker 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 lb.4200 psi22.5 "20 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXPW60606 Gasstrykkspyler 4200psi 4gpm
30 522 NOK / enhet