DEWALT DXL2010-08 Trinnstige aluminium 8 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGX 20X988

DEWALT DXL2010-08 Trinnstige aluminium 8 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet

Vare: AB6BGX Modell: DXL2010-08Kryssreferanse: 20X988
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 140 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
ANSI -typeIA
Basisspredning53 "
Bunnbredde26.75 "
Stigehøyde8ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn7
Trinndybde3 til 3-3 / 4 "
TråSklisikker gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode7616995060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris
DEWALT DXL2010-04 Trinnstige aluminium 4 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGU 20X985 DXL2010-0428.25 "20.5 "4ft.32 598 NOK
DEWALT DXL2010-06 Trinnstige aluminium 6 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGW 20X987 DXL2010-0640 "23.5 "6ft.53 463 NOK
RFQ
DEWALT DXL2010-10 Trappetrinn Aluminium 10 føtter høyde 300 Lb kapasitet | AB6BGY 20X989 DXL2010-1064.875 "29.75 "10ft.95 788 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXL2010-08 Trinnstige aluminium 8 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet
4 140 NOK / enhet