DEWALT DXL2010-06 Trinnstige aluminium 6 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGW 20X987

DEWALT DXL2010-06 Trinnstige aluminium 6 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet

Vare: AB6BGW Modell: DXL2010-06Kryssreferanse: 20X987
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 463 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
ANSI -typeIA
Basisspredning40 "
Bunnbredde23.5 "
Stigehøyde6ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn5
Trinndybde3 til 3-3 / 4 "
TråSklisikker gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)186.69
Skipets bredde (cm)58.93
HS kode7616995060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris
DEWALT DXL2010-04 Trinnstige aluminium 4 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGU 20X985 DXL2010-0428.25 "20.5 "4ft.32 598 NOK
DEWALT DXL2010-08 Trinnstige aluminium 8 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGX 20X988 DXL2010-0853 "26.75 "8ft.74 140 NOK
RFQ
DEWALT DXL2010-10 Trappetrinn Aluminium 10 føtter høyde 300 Lb kapasitet | AB6BGY 20X989 DXL2010-1064.875 "29.75 "10ft.95 788 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXL2010-06 Trinnstige aluminium 6 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet
3 463 NOK / enhet