DEWALT DXL2010-10 Trappetrinn Aluminium 10 føtter høyde 300 Lb kapasitet | AB6BGY 20X989

DEWALT DXL2010-10 trinnstige aluminium 10 fot Høyde 300 Lb Kapasitet

Vare: AB6BGY Modell: DXL2010-10Kryssreferanse: 20X989
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 788 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
ANSI -typeIA
Basisspredning64.875 "
Bunnbredde29.75 "
Stigehøyde10ft.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn9
Trinndybde3 til 3-3 / 4 "
TråSklisikker gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)308.61
Skipets bredde (cm)75.18
HS kode7616995060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBasisspredningBunnbreddeStigehøydeAntall trinnPris
DEWALT DXL2010-04 Trinnstige aluminium 4 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGU 20X985 DXL2010-0428.25 "20.5 "4ft.32 598 NOK
DEWALT DXL2010-06 Trinnstige aluminium 6 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGW 20X987 DXL2010-0640 "23.5 "6ft.53 463 NOK
RFQ
DEWALT DXL2010-08 Trinnstige aluminium 8 fot Høyde 300 Lb. Kapasitet | AB6BGX 20X988 DXL2010-0853 "26.75 "8ft.74 140 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXL2010-10 trinnstige aluminium 10 fot Høyde 300 Lb Kapasitet
5 788 NOK / enhet