Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA5853 Sds Max Meisel 16 In | AC6LDK 34D580

DEWALT DWA5853 Sds Max Meisel 16 In

På lager
Vare: AC6LDK Modell: DWA5853Kryssreferanse: 34D580
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max Meisel
Bladbredde1"
Lengde16 "
Total lengde16 "
SkaftstørrelseMAX SDS
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePris
DEWALT DWA5854 Sds Max Meisel 16 In | AC6LDL 34D581 DWA58542"818NOK
DEWALT DWA5855 Sds Max Meisel 16 In | AC6LDM 34D582 DWA58553"917NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA5853 Sds Max Meisel 16 In
554NOK / enhet