Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWA5855 Sds Max Meisel 16 In | AC6LDM 34D582

DEWALT DWA5855 Sds Max Meisel 16 In

På lager
Vare: AC6LDM Modell: DWA5855Kryssreferanse: 34D582
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Max Meisel
Bladbredde3"
Lengde16 "
Total lengde16 "
SkaftstørrelseMAX SDS
Skaft TypeSDS Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207903085
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddePris
DEWALT DWA5853 Sds Max Meisel 16 In | AC6LDK 34D580 DWA58531"554NOK
DEWALT DWA5854 Sds Max Meisel 16 In | AC6LDL 34D581 DWA58542"818NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWA5855 Sds Max Meisel 16 In
917NOK / enhet