Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1912 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 3/16 In | AE6KHY 5TG12

DEWALT DW1912 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 3/16 In

På lager
Vare: AE6KHY Modell: DW1912Kryssreferanse: 5TG12
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot Point bor
Desimal ekvivalent0.1875 "
Borrstørrelse3 / 16 "
Boredybde (in.)2-5/16
FinishGull jernholdig oksid
MaterialeHSS
Total lengde3.5 "
Størrelse3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207504030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsePris
DEWALT DW1913 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 13/64 In | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "53NOK
DEWALT DW1914 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 7/32 In | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "57NOK
DEWALT DW1915 Pilotborbor High Speed ​​Steel 15/64 In | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "67NOK
DEWALT DW1917 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 17/64 In | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "103NOK
DEWALT DW1918 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 9/32 In | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "93NOK
DEWALT DW1919 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In | AB2JNP 1MCN1 DW19190.2969 "4.375 "19 / 64 "107NOK
DEWALT DW1921 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 21/64 In | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1912 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 3/16 In
60NOK / enhet