Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW1919 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In | AB2JNP 1MCN1

DEWALT DW1919 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In

På lager
Vare: AB2JNP Modell: DW1919Kryssreferanse: 1MCN1
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilot Point bor
Desimal ekvivalent0.2969 "
Borrstørrelse19 / 64 "
Boredybde (in.)3-1/16
FinishGull jernholdig oksid
MaterialeHSS
Total lengde4.375 "
Størrelse19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8207506000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentTotal lengdeStørrelsePris
DEWALT DW1913 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 13/64 In | AB2JNJ 1MCL5 DW19130.2031 "3.625 "13 / 64 "53NOK
DEWALT DW1914 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 7/32 In | AB2JNK 1MCL6 DW19140.2188 "3.75 "7 / 32 "57NOK
DEWALT DW1915 Pilotborbor High Speed ​​Steel 15/64 In | AB2JNL 1MCL7 DW19150.2344 "3.875 "15 / 64 "67NOK
DEWALT DW1917 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 17/64 In | AB2JNM 1MCL8 DW19170.2656 "4.125 "17 / 64 "103NOK
DEWALT DW1918 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 9/32 In | AB2JNN 1MCL9 DW19180.2813 "4.25 "9 / 32 "93NOK
DEWALT DW1921 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 21/64 In | AB2JNQ 1MCN2 DW19210.3281 "4.625 "21 / 64 "115NOK
DEWALT DW1922 Pilotbor Drill Bit High Speed ​​Steel 11/32 In | AB2JNR 1MCN3 DW19220.3438 "4.75 "11 / 32 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW1919 Pilot Point Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 In
107NOK / enhet