DEWALT 7742HD5-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, Carbon Steel, 20PK | CG6MPV 448L42

DEWALT 7742HD5-PWR kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, karbonstål, 20PK

På lager
Vare: CG6MPV Modell: 7742HD5-PWRKryssreferanse: 448L42

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 716 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5 1 / 2 "
AnkermaterialeKarbonstål
Innbygging i betong3 3 / 8 "
Festemaskin FinishGalvanisert
FinishGalvanisert
KlasseMiddels karbon
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse2 1 / 8 "
Min. Innbygging3 3 / 8 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 4-10
Ultimate Shear (Lb.)11,570 kg
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11,570
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,570
Ultimate Tension (lbs.)21,330 kg
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)18,580
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)21,330
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.66
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 7742HD5-PWR kileanker, 3/4-10 gjengestørrelse, karbonstål, 20PK
2 716 NOK /pakke