Destaco 830-RC pneumatisk rettlinjet klemme er ideell for å holde et arbeidsstykke på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike push / pull klemmeoppgaver inkludert montering, sveising og lette presseoperasjoner. Destaco pneumatisk rettlinjeklemme er et egnet valg for operasjoner der det er krav om å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Destaco pneumatisk rettlinjeklemme har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen. Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning. Denne rettlinjede klemmen har flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Destaco 830 Series pneumatiske vippeklemmer er også tilgjengelige i M10 størrelse stempelgjengevarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 830-RC pneumatisk rettlinjet aksjonsklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, inkludert montering, sveising og lette presseoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 830-RC pneumatisk rettlinjet klemme har karbonstålkonstruksjon for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Det magnetiske ringstempelet muliggjør nøyaktig stempelposisjonsføling, og sikrer dermed nøyaktig fastspenning.
- Destaco straight line actionklemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
- Denne vippeklemmen har en pneumatisk sylinder som har innebygd strømningskontroll for å sikre jevn klemme gjennom hele operasjonen.
- Destaco straight line klemme har flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 830-RC: Disse pneumatiske klemmene har plass til enten runde (810169) eller T-spor (8EA-109-1) sensorer.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Disse 850 klemmene er kompatible med hurtigkobling (2 mm og 5 mm) skjøteledninger (henholdsvis CABL-010 & CABL-013) for å gi fleksible justeringer av lengde og høyde. De er designet for områder der det kreves flere klempunkter.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 830-RC pneumatisk rettlinjet aksjonsklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 830-RC pneumatisk rettlinjet aksjonsklemme har flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske rettlinjeklemmer?
A. Visse pneumatiske rettlinjeklemmer, som Destaco 830-RC, har en pneumatisk sylinder med stempeltypekonfigurasjon. En lufttilførselsledning føres til klemsylinderen gjennom en inngangsport. Håndfri klemmeoperasjon oppnås ved å justere innlufttilførselen.
Q. Tilbyr merket pneumatiske holdeklemmer i andre stiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 830-RC pneumatisk klemme, kan brukeren også velge mellom M10 størrelse stempelgjengealternativer (Destaco 830-ME).
Sp. Hva er en pneumatisk rettlinjeklemme?
A. Destaco straight line klemmer er pneumatisk opererte klemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, oppspenning, montering og testing.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.
Sp. Tilbyr merket pneumatiske rettlinjeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lette og middels slitesterke pneumatiske klemmer som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner, stiler og materialer (aluminium / stål).