Pneumatiske klemmer bruk luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk på arbeidsstykker for gjentatte klemmeapplikasjoner. Destaco pneumatiske vippeklemmer er ideelle for montering, testing, montering og sveiseoperasjoner i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 812-serien pneumatiske holdeklemmer er pneumatiske versjoner av 201-U manuelle klemmer. De er de minste av Destacos pneumatiske holdeklemmer. De er sensorklare for å detektere både åpne og lukkede posisjoner og har en innebygd strømningsbegrensning for å eliminere behovet for ekstern strømningskontroll. Destaco 812-U-LC brukes som erstatning for å erstatte utslitt montering av Destaco 812-U klemme. Den fungerer ved å kombinere med en pneumatisk sylinder som bruker trykkluft for å flytte klemmestangen og holde arbeidsstykker. Den dobbeltvirkende pneumatiske sylinderen forbruker 0.003 kubikkfot luft gjennom en M5-port. Denne klemenheten er utstyrt med en U-stang for plass til en spindel for å holde nede arbeidsstykker. Den er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for brukersikkerhet. Denne klemenheten har gjengede hull på bunnen for rask og enkel installasjon på flate overflater og gir en maksimal lastekapasitet på 100 lb. Raptor Supplies tilbyr også denne klemmen i en variant med høy driftstemperatur.
Bruksområder:
Destaco 812-U-LC erstatningsklemmemontering er ideell for bruk i applikasjoner, slik som festing, testing, sveising og montering i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 812-U-LC-erstatningsklemmeenheten bruker luftaktiverte sylindre for å holde nede arbeidsstykker, og gir en maksimal lastekapasitet på 100 lb.
- Den er utstyrt med en U-klemmestang for å feste armforlengelser eller en spindel.
- Klemmen har en stanglengde på 1.02 tommer og er 0.68 tommer over klembasen.
- Denne klemmen betjenes ved hjelp av en spak for å påføre pneumatisk trykk på en pneumatisk sylinder og deretter flytte klemarmen.
- Den leveres med flensskiver for å stramme de vedlagte spindlene på et fast sted.
- Denne klemenhetens base er utstyrt med gjengede monteringshull for rask installasjon på et arbeidsstykke / overflate.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 812CYL erstatningssylinderenhet: Disse sylinderenhetene er festet til erstatningsklemmeenheter for å erstatte utslitte eller defekte deler av 812-seriens pneumatiske klemmer.
- Destaco 305208-M: Raptor Supplies tilbyr disse neopren spindlene for å feste til klemmestangen og holde nede arbeidsstykker.
- Destaco 102111: Disse flensskivene brukes med Destaco 812-U-LC erstatningsklemme for å stramme spindler på et fast sted.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 812-U-LC erstatningsklemmemontering overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 standarder for å sikre miljøhelse og sikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 812-U-LC erstatningsklemmens base har gjengede monteringshull for enkel og sikker installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket Destaco 812-U-LC klemme i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lette og middels slitesterke pneumatiske klemmer i en rekke konfigurasjoner, stiler og materialer (aluminium / stål).
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer klemmens evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdkraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen som måles under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften som påføres klemmen.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.