Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme er egnet for sveising, griping, fastspenning og lokaliseringsapplikasjoner. Denne pneumatiske klemmen holder arbeidsstykkene sikkert på plass for å sikre feilfri drift, og er ideell for tøffe sveisemiljøer som krever overlegen klemkraft for forbedret pålitelighet og presisjon. Den krever et dobbeltvirkende pneumatisk system for drift og kommer integrert med en pneumatisk sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne pneumatiske kraftklemmen er utstyrt med herdede nagler og foringer ved dreiepunkter for å feste, rotere og flytte håndtaket for ønsket arbeidsstilling. Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme er laget av stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. Denne pneumatiske kraftklemmen kan romme sensorer som 810156, designet for å monteres på sylindre uten spor eller strekkstenger i sylinderkroppen. Sensoren er integrert med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer fra 14 til 140 grader Fahrenheit.
Bruksområder:
Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som griping, fastspenning, systemsjekking, fiksering, testing, sveising, CNC-maskinering og lokalisering i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien .
Egenskaper:
- Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
- Denne pneumatiske kraftklemmen er i stand til å tåle belastninger på opptil 100 lb.
- Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme kan brukes ved temperaturer fra -10 til 165 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810156: Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme er kompatibel med merkets 810156 sensorer som er designet for å monteres på sylindre uten spor eller strekkstenger i sylinderkroppen. Disse sensorene er integrert med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer fra 14 til 140 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 812-U-RC pneumatisk kraftklemme har gjengede hull på bunnplaten for å sikre enkel og sikker montering av klemmen til en jevn overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan justerer du en vippeklemme?
A. Etter innspenning kan kraften justeres ved å løsne / stramme spindelmutteren.
Sp. Hvordan spesifisere riktig strømklemme for en bestemt applikasjon?
A. Det viktigste er størrelsen på komponenten du klemmer, hvor mye plass som er tilgjengelig i produksjonsprosessen og hva slags tilgang du må ha rundt klemmen. Hvis du klemmer en veldig liten komponent og du trenger å holde den nær klemmen, vil det helt klart være nødvendig med en liten klemme. For det andre må man vurdere avstanden mellom dreiepunktet og lengden på klemarmen og vekten av verktøyet. I tillegg må brukeren også vurdere mengden klemkraft eller holdekraften du trenger klemmen for å bruke.
Q. Hvorfor trenger du en strømklemme?
A. Destaco kraftklemmer er spesialdesignet for bruk i automatiserte produksjonsprosesser der kravet er å klemme komponenter nøyaktig gjentatte ganger og raskt. De er ideelle for applikasjoner der det er begrenset eller ingen tilgang til å manuelt aktivere klemmen enten på grunn av plassbegrensning (manuell tilgang er ikke mulig) eller fordi klemmen er eksternt plassert.
Q. Er det riktig å sjekke spesifikasjonene?
A. Ved å sjekke spesifikasjonene kan du fastslå vekselklemmens kapasitet, så det er et fast ja. Produktspesifikasjonene fra produsenten består av nok informasjon om halsdybde og kjeveåpning. Du kan også be vårt dedikerte innkjøpsteam om en nøyaktig veiledning.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften er i utgangspunktet evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.