Destaco 5310-R horisontal hold-down vippelåseklemme er egnet for å feste materialer / arbeidsstykker til en arbeidsbenk i metallbearbeidingsanlegg. Denne manuelle holdeklemmen er et ideelt valg for operasjoner der det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele oppgaven. Destaco horisontal hold-down klemme har et rett stilhåndtak med et plastgrep for å gi maksimal innflytelse mens den klemmer og sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Klemarmen er av høystyrke smidd legert stål konstruert for å tåle hardt industriell misbruk. Denne manuelle vippeklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer. Den har foringer av herdet stål og dreiestifter for å sikre holdbarhet. Destaco horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med en solid stangklemmearm som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og hindrer det i å løsne / skli. Klemmens karbonstålkonstruksjon og svartoksidfinish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer. Denne vippeklemmen anbefales imidlertid ikke for mat og emballasje, maskinering, kontroll av stengninger og trebearbeidingsoperasjoner. Destaco 5310-serien klemmer tilbys også i solid base og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 5310-R manuell holdeklemme er designet for montering og sveising av armaturer og lette maskineringsapplikasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen kan også brukes til å kontrollere inventar, men anbefales ikke for maskinering, trebearbeiding og mat- og emballasjeapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5310-R horisontal hold-down klemme har et rett håndtak med et plastgrep for å gi maksimal innflytelse mens du klemmer.
- Klemarmen er av høystyrke smidd legert stål konstruert for å tåle hardt industriell misbruk.
- Destacos horisontale holdeklemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for å sikre holdbarhet.
- Klemmens konstruksjon av karbonstål og svart oksid-finish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destacos manuelle holdeklemme har en solid stangklemmearm som er designet for å holde arbeidsstykket sikkert på plass under hele klemoperasjonen.
- Den har en flensbase med et enkelt par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5310-R horisontal hold-down klemme har et rett håndtak med et plastgrep for å gi maksimal innflytelse mens du klemmer.
- Klemarmen er av høystyrke smidd legert stål konstruert for å tåle hardt industriell misbruk.
- Destacos horisontale holdeklemme har herdede stålbøssinger og dreiestifter for å sikre holdbarhet.
- Klemmens konstruksjon av karbonstål og svart oksid-finish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destacos manuelle holdeklemme har en solid stangklemmearm som er designet for å holde arbeidsstykket sikkert på plass under hele klemoperasjonen.
- Den har en flensbase med et enkelt par monteringshull for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Destaco tilbyr også et bredt utvalg av horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne solide stangvarianten med flens, tilbyr Destaco også solid base (Destaco 5305-B) og flensbase Toggle Lock Plus aktivert (Destaco 5305-R) horisontale klemmer.
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk i ulike industrielle bruksområder, som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned en metallplate eller et utstyr på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Noen klemmearmklemmer i U -stil har en flat spissbundet neopren -spindel som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver spindelen mot arbeidsstykket og forhindrer det i å bevege seg midt i driften, og sikrer dermed fast klemming.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i håndtakets retning når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det for en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).