Destaco 5310-BR horisontal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater i produksjonsanlegg. Den har en lavprofildesign som minimerer plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og muliggjør dermed enkel betjening i trange rom. Den har foringer av herdet stål og dreiestifter for å sikre holdbarhet. Denne holder nede handlingsklemmen er ideell for applikasjoner som krever arbeid på samme arbeidsstykke gjentatte ganger. Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåsetilstand under hele klemoperasjonen. Denne vippeklemmen har en solid klemarm i stangstil som holder arbeidsstykket stasjonært gjennom hele operasjonen og forhindrer at det løsner/sklir. Den har en solid stilbase som kan sveises permanent på flate metalliske overflater. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish for å sikre styrke og forhindre bøying / brudd under tung belastning. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, trebearbeiding, kontrolllukkinger og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 5310-serien klemmer er også tilgjengelig i flensbase U bar variant på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5310-BR horisontal holdeklemme er designet for sveising, kontroll av inventar og monteringsoperasjoner i ulike industrianlegg. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, trebearbeiding, kontrolllukkinger og mat- og emballasjeapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5310-BR horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med solid klemmestang som griper arbeidsstykket sikkert på plass og forhindrer uønsket arbeidsstykkebevegelse under operasjonen.
- Klemmens konstruksjon av karbonstål og svart oksid-finish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har lav profildesign for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Den har en solid stilbase som kan sveises permanent på flate metalliske overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5310-BR horisontal hold-down vippelåseklemme leveres med solid klemmestang som griper arbeidsstykket sikkert på plass og forhindrer uønsket arbeidsstykkebevegelse under operasjonen.
- Klemmens konstruksjon av karbonstål og svart oksid-finish minimerer skade/slitasje mot tøffe industrielle miljøer.
- Destaco horisontal hold-down klemme har lav profildesign for å sikre enkel klemme i trange rom.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Den har en solid stilbase som kan sveises permanent på flate metalliske overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale holdeklemmer er designet for å holde et arbeidsstykke stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk, ideelle for ulike industrielle bruksområder som metallbearbeiding og trebearbeiding.
Sp. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av lav profil horisontale holde nede klemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde metallplater eller utstyr på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.
Q. Hvordan fungerer horisontale holdeklemmer?
A. Disse horisontale holdeklemmene har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Spørsmål. Tilbyr merket horisontale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til denne solide basevarianten, tilbyr Destaco også flensbase (Destaco 5310 & Destaco 5310-R) horisontale klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.