Destaco 5310-B horisontal hold-down vippelåseklemme har robust konstruksjon med svart oksidfinish for holdbarhet. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Denne vippeklemmen brukes til å holde arbeidsstykker på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Spakhåndtaket skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Den er også utstyrt med en fjær i kjeven for å holde den på plass etter noen få justeringer. Destaco horisontal holdeklemme består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og bøssinger. Denne klemmen har høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Den gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av arbeidsstykket. Denne klemmen brukes i sliping, sveising, montering, maskinering og metallfremstillingsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Den har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne horisontale holde-ned vippeklemmen har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Destaco horisontal hold-down klemme inneholder et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Siden denne kraften er rettet sammen med lenkene, krever ikke låsing eller opplåsing av bryteren noen kraft. Den er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 1300 lb.
Bruksområder:
- Destaco 5310-B horisontal holdeklemme består av en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5310-B lavprofils hold-down vippeklemme med svart oksidfinish er designet for horisontale klemmeoperasjoner med lastekapasiteter opp til 1300 lb; ideell for sveising, maskinering og montering.
- Denne enheten leveres med herdede pivotpinner og bøssinger for å gi lang levetid.
- Destaco 5305 hold-down vippeklemme har et vinylbelagt håndtak med 69-graders vinkelbevegelse, og opprettholder dermed sikker arbeidsavstand i forlenget posisjon.
- Den er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål som er i stand til 90-graders vinkelbevegelse.
- Den har en solid base for enkel overflatemontering.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5310-B lavprofils hold-down vippeklemme med svart oksidfinish er designet for horisontale klemmeoperasjoner med lastekapasiteter opp til 1300 lb; ideell for sveising, maskinering og montering.
- Denne enheten leveres med herdede pivotpinner og bøssinger for å gi lang levetid.
- Destaco 5305 hold-down vippeklemme har et vinylbelagt håndtak med 69-graders vinkelbevegelse, og opprettholder dermed sikker arbeidsavstand i forlenget posisjon.
- Den er utstyrt med en klemarm av smidd legert stål som er i stand til 90-graders vinkelbevegelse.
- Den har en solid base for enkel overflatemontering.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en horisontal holde-ned-klemme?
A. Destaco horisontale nedholdingsklemmer har horisontalt plasserte håndtak og er egnet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmer?
A. De fargede håndtakene har ingen slik betydning, bortsett fra å angi et gjenkjennelig område. Dette gjøres for å varsle operatøren om hvor betjeningshåndtaket er og hvor og når han skal gripe det.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Q. Hva er klemkraft?
A. Klemkraft er mengden kraft som påføres et trestykke. Dette skjer når operatøren lukker og låser bryteren. Vanligvis er den maksimale klemkraften rundt 80 % av den totale holdekraften til klemmene.