DESTACO 5310 Series Horisontale Hold Down Clamps


filtre
Base lengde: 4.63 " , Base Bredde: 1.5 " , Klemmearmlengde: 3.63 " , Klemmearmstil: Solid bar , Klemmestangåpning: 90 grader , Konstruksjon: Solid klemmestang kan modifiseres for å passe til kravene , Håndtak: Horisontal , Håndtaksåpning: 69 grader , Holdekapasitet: 1300 kg , Materiale: Stål , Total høyde: 2"
StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A
5310-R
1"Flens11.020 "Ja3 152 NOK
B
5310
1"Flens11.13 "Nei2 101 NOK
C
5310-B
1.31 "solid11.13 "Nei1 997 NOK
D
5310-BR
1.31 "solid11.020 "Ja3 353 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?