Pull Action Latch-klemmer er ideelle for å lukke og åpne armaturer / arbeidsstykker gjentatte ganger under låsing, støping og montering. Disse horisontale eller vertikale trekkanordningene er tilgjengelige med fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokstiler for å trekke / lukke arbeidsstykkene. Destaco 375-serien trekklåsklemmer har et brukervennlig håndtak for å feste en horisontal U-krok til en motsatt arbeidsstykkelås/kloss (plassert parallelt med klemmebasen). Disse klemhåndtakene er integrert med en patentert tommelkontrollspak for en praktisk enhåndsbetjening. Destaco 375-M-50 klemme er utstyrt med en 50 mm lengre U-krok for å lukke en armatur med en større lengde enn standardlengde U-krokklemmer. Den har flensbase for rask og lett avtagbar installasjon på en flat overflate/arbeidsstykke. Denne klemmen har en kraftig stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet for å forhindre bøying / brudd under tung belastning (maksimalt 4000 lb). Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med sveis på sokkel for permanent installasjon; Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing av klemmen for å forhindre at den åpnes ved et uhell. Du kan bestille disse låseklemmene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 25 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ganske enkelt ved å fjerne -M-50 eller legge til -M-25 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også en lignende (Destaco 374-M-50) låseklemme med en vertikal U-krok for håndtering av et arbeidsstykke plassert vinkelrett på klembasen.
Bruksområder:
Destaco 375-M-50 låseklemme er egnet for låsing, støping og montering på inventar som lokk, dører, fat, beholdere, kar og tilgangsdeksler. Denne klemmen brukes vanligvis i transport-, forbruksvarer-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 375-M-50 trekklåsklemme har en gjenget U-krok (horisontal) for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke.
- Denne U-krok-trekkstangen er 50 mm lengre enn en standard U-kroklengde for å trekke et arbeidsstykke i større lengde.
- Den er laget av kraftig stål for å tåle vanlig slitasje på grunn av hard bruk.
- Denne klemmen har flensbase for rask og enkel installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 4000 lb.
- Denne klemmen har et ergonomisk håndtak som er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco 385102 låseplate for sikker feste av et arbeidsstykke til Destaco 375-M-50 klemkrok.
- Utskiftingstilbehør som Destaco tommelkontrollspak (375-ZB1) og krokenhet (375215-M-50) brukes til å erstatte klemmens utslitte eller defekte deler.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 375-M-50 klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 375-M-50-klemmen har gjengede monteringshull på basen og låseplaten for rask og lett avtakbar installasjon på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 375-M-50 låseklemme er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (375-RM-50) for å forhindre utilsiktet låsing av klemmen; sveis på base monteringsstil (375-BM-50) for permanent, sveiset installasjon.
Sp. Tilbys Destaco 375-M-50 låseklemme i forskjellige kroklengder?
A. Raptor Supplies leverer lignende låseklemmer med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (375), 25 mm lengre enn standard lengde (375-M-25) og 100 mm lengre enn standard lengde (375-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.